カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「df-250u」の検索結果

コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥5,798税込¥6,3781袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。仕様Cat.No.30