カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df001grdx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
関連キーワード
研磨剤 100000特集