カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400(1)
- 2800(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(2)
最大トルク(N・m)
- 150(1)
- 160(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(2)
3
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(2)
M4~M8
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(2)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200
- 3000(3)
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「df012d」の検索結果

充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード