カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(1)
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 2300(1)
最大トルク(N・m)
- 22
- 4.4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(2)
- 60(1)
- 150(1)
- 160(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
1.5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(1)
- M6(1)
M3~M8・M6
充電時間
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(1)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「df012d」の検索結果

充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18