カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300
- 0~2450(2)
- 280(2)
- 600(2)
- 650(2)
- 900(1)
- 2000(1)
- 2300(1)
- 2400(1)
- 2450(1)
- 2800(1)
最大トルク(N・m)
- 22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「df012d」の検索結果

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18