カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 3.6(3)
- 7.2(7)
- 7.5(1)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
- その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 2800(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(1)
最大トルク(N・m)
- 60(1)
- 150(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 6(1)
3・6
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
- M6(1)
M4~M8・M6
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(1)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200(1)
3200
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「df012d」の検索結果

充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード