カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
チャック能力(mm)
  • 6.35(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3
  • 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
1300
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×63(1)
Φ5.1×63
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
関連キーワード
マキタ df030d特集
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
"df030d" バッテリー容量(Ah):1.3 【通販モノタロウ】