カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大トルク(N・m)
- 22(1)
チャック能力(mm)
- 6.35(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 1.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
1300
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(1)
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1×63(1)
Φ5.1×63
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「df030d」の検索結果

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18