カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式ドライバドリル(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
最大トルク(N・m)
- 22(2)
チャック能力(mm)
- 6.35
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(2)
1300
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(2)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(2)
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1×63(2)
Φ5.1×63
充電時間
- 45~60分未満(2)
45~60分未満
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「df030d」の検索結果

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)