カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 充電式ドライバドリル(4)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(4)
最大トルク(N・m)
  • 28(3)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
  • 6.35(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700(4)
1700
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(4)
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×63(4)
Φ5.1×63
充電時間
  • 1時間未満(4)
  • 30分未満(4)
1時間未満・30分未満
ブランド
  • マキタ(4)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df033d」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル DF033D マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ

    マキタ
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
関連キーワード
df030d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • df030d