カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11-14dp-2dsa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    829税込912
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    46税込51
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    定格電圧 AC V250定格電流(V)2