カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11-8ds」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    679税込747
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    409税込450
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF1タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    57税込63
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    区分ソケットピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタシステム電線対基板実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(52)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    479税込527
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    259税込285
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート