カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「df13-2630」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(100個)当日出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 圧着工具 DF13コネクタコンタクト DF13-TB2630HC
HIROSE(ヒロセ電機)¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 手動圧着工具 DF13端子用. DF13サイズAWG26-30端子をワイヤに圧着するための手動圧着工具です。このDF13手動圧着工具は、一貫性のある確実な圧着を行うように特別に設計されています。ラチェット機能は、工具のハンドルが完全に閉じるまでロックされたままになり、完全な圧着サイクルが実現され、中途半端な圧着を防止することができます。3本の交換式クリンパが付属し、ケーブルサイズに応じて交換可能で、信頼できる高精度を実現します。全長(mm)239タイプ圧着工具使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品DF13コネクタコンタクト
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781リール(10000個)3日以内出荷種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥17,980税込¥19,7781袋(10000個)5日以内出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)