カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「df1b-2428sca」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(100個)当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250