カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df458drgx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)実用:約27/フル:約40バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本質量(kg)2.2(バッテリ含む)仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ