カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「df486」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
    全長(mm)179質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
    付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
  • ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,898税込2,088
    1箱(170本)
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直ドリルスタンド マキタ

    垂直ドリルスタンド

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
    寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    DFテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    579,800税込637,780
    1台
    61日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付