カテゴリ
- 電動工具(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「df487d」の検索結果

充電式ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷コンパクトボディで取り回し快適。用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6(バッテリー含む)全長(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式震動ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
充電式ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.2(バッテリ含む)全長(mm)225バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440充電時間(分)22
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式ドライバドリル
マキタ¥29,980税込¥32,9781台欠品中重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大穴あけ能力(mm) 木工50最大穴あけ能力(mm)座堀り:76最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック全長(mm)179寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使えるバッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
インクジェット複合機 TR8630a
Canon¥32,980税込¥36,2781台当日出荷有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)色ブラック電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)最大解像度4800(横)×1200(縦)インク色5色(独立インクタンク)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)給紙方式後トレイ/カセット色数5色グリーン購入法適合商品タイプ複合機ノズル数総4096(プリントヘッド)エコマーク認定番号20 155 012
充電式震動ドライバドリル
マキタ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
マキタ用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ