カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
径違ニップル(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121袋(100個)当日出荷仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドア付リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら