カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df60-1012scfa」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2
  • DF60シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF60シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    89,980税込98,978
    1パック(900個)
    3日以内出荷
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
"df60-1012scfa" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷