カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「df62-ep2428」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    969税込1,066
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    9税込10
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
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
"df62-ep2428" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷