カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df62-ep2428pcfa」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥119,800税込¥131,780
    1パック(15000個)
    当日出荷から6日以内出荷