カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「df7c」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
199税込219
1個
当日出荷
LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
37税込41
1個
当日出荷から6日以内出荷
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
11税込12
1個
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,310税込8,041
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
バックアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バックアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など