カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dfc-15s」の検索結果

両面取りカッター
THECUT¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15DFC
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-15DFC
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付