カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥71,460~税込¥78,606~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら