カテゴリ
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「dft-700-m」の検索結果

デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様