カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfu-15s」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所

    ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(60個)
    3日以内出荷
    ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー 壬生電機製作所

    保護カバー

    壬生電機製作所
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 側板 壬生電機製作所

    側板

    壬生電機製作所
    ¥789税込¥868
    1セット(20枚)
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。