カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「dg-01-22」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25)
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥3,500~税込¥3,850~1個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)