カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dg-02-b-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形リリーフ弁 油研工業

    直動形リリーフ弁

    油研工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
    仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2207 バール

    HydraForce
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5163アズワン品番65-7940-99