カテゴリ
- 電動工具(23)
- 研磨材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dg1810」の検索結果

充電式ディスクグラインダー DG1810本体のみ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能付属品カニ目スパナ長さ(mm)307幅(mm)117質量(kg)2.1高さ(mm)122電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)58保証期間1年砥石取付穴径(Φmm)15
充電式ディスクグラインダー DG1810L5
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース長さ(mm)310幅(mm)118質量(kg)2.1高さ(mm)120電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120砥石径(Φmm)100バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)58バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電器形名UBC-1802L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000電池パックリチウムイオン
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
充電式ディスクグラインダ
マキタ(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
マキタ(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間防塵・防滴あり砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
18V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです。直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています。丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から3日以内出荷●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から3日以内出荷金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781枚11日以内出荷アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。大量のアーク光が発生する場合に最適なダークグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35色ダークグリーンタイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LY適合機種MG-11・RKC-04・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-123・G-153・G-1060P・G-1260P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1入数(個)2
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm。質量:350g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK)。 ●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK)。 ●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)用途●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK)。 ●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)材質【砥粒】ダイヤモンド穴径(Φmm)20
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら