カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み

「dg4sv1cb05」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台三菱電機エンジニアリング
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。適合端子台型式DG2SV1TB
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。 FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格CE,UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10配線方式シンク/ソース共用端子数端子60点分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
モーター(原動機)カテゴリ