カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • バイク純正部品(32)
  • 家電(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgc」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター DGC-JB ナカバヤシ

    エアダスター DGC-JB

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
    用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。付属品チューブ仕様逆さ噴射可トラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
  • DGC1151用コード 八光電機

    DGC1151用コード

    八光電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミルDGC型

    住友電工ハードメタル
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミルDGC型

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ノンフロンエアダスター 2WAYタイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスター 2WAYタイプ

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(390mL)
    当日出荷
    環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
    用途サッシの溝・空調機器・PCなど付属品ノズル(長117mm)仕様逆さ噴射OK!タイププッシュ式本体寸法(mm)74×66×H231主成分DME(可燃性)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスタートリガータイプ

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    619税込681
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
    用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可質量(g)400タイプトリガー式本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
  • デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

    デジタルファインサーモ DG2N

    八光電機(11件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
    付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
  • 強力拭き取りウェットタイプクリーナー ナカバヤシ

    強力拭き取りウェットタイプクリーナー

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    659税込725
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    汚れ落とし専用の強力ウェットタイプクリーナーです。 汚れ落としに効果的な「超極細繊維」と「クリーニング液」のW効果でタバコのヤニや油汚れなど、しつこい頑固な汚れをきれいに拭き取ります。 オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器本体などの汚れの拭き取りに最適です。
    用途電話機・FAX機、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤、保湿剤、モモ葉成分材質アクリル系超極細繊維不織布1枚の寸法(mm)140×200RoHS指令(10物質対応)対応アルコール×
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
    仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
  • ウェットクリーナー 液晶画面 ナカバヤシ

    ウェットクリーナー 液晶画面

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(15枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。
    成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質TCF不織布(レーヨン)適合機器液晶画面、パソコン画面RoHS指令(10物質対応)対応効果帯電防止
  • クランプアーム サンワダイレクト

    クランプアーム

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
    材質耐荷重0.8kgねじ径(inch)1/4インチネジ
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
    用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
  • ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL500

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
    用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • 日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ

    日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個(100枚)ほか
    当日出荷
    OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!。日常手入のクリーナー
    用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質レーヨンポリエステル製不織布適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスタンド サンワサプライ

    マルチスタンド

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
    付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン質量(g)350耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNC縮長(mm)約560アズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
  • セル5個パック 共立理化学研究所

    セル5個パック

    共立理化学研究所
    4,998税込5,498
    1組(5個)
    当日出荷
    デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
    TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ

    スティックデンタルガム チキン風味6本

    アイリスオーヤマ
    469税込516
    1袋
    翌々日出荷
    ローハイドフリー(牛皮不使用)のデンタルガムです。スティックタイプです。嗜好性の良いチキン風味です。体にやさしい植物性ガムです(※製造上、漂白剤は使用していません。一部、動物性たんぱく質を含みます)。獣医師監修なので安心して与えられます。低カロリーです(※メーカー骨型ガムミルク味と比較)。歯の健康維持に配慮しカルシウムを配合しています。消化率98%です。柔らかいガムで超小型犬・小型犬におすすめです。
    成分たんぱく質12.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.5%以下、水分18.0%以下形状スティック内容6本本数120g栄養成分【エネルギー】(100gあたり)約296kcal
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
    材質スチール耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
  • ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)

    ファインサーモ DG2N-100 100V 15A

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
    仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
  • ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスタートリガータイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
    付属品ノズル(長130mm)容量(mL)300(196g)質量(g)400タイプトリガー式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合逆さ噴射
  • ドライクリーナー ナカバヤシ

    ドライクリーナー

    ナカバヤシ
    329税込362
    1パック(15枚)ほか
    当日出荷
    抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。高い拭き取り効果を発揮します。力を入れずにやさしく拭いても汚れを落とします。液晶モニター、ディスプレイ以外にも、デジカメ、携帯電話、電子辞書、プリンター液晶部のクリーニングや、ドライタイプなので水気を嫌う機器のクリーニングにも最適です。
    材質アクリル系超極細繊維不織布適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、電話機・FAX器、レンズ・ガラス部、プリンター、パソコン画面、スキャナ・コピー機素材アクリル系超極細繊維不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL501

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
    用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
  • USB給電用セットコンセント 東芝ライテック

    USB給電用セットコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ポート数2コンセント個数1
  • DGコーナーガード 3M(スリーエム)

    DGコーナーガード

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
    用途柱、壁のコーナーガード。トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型幅(mm)50(内寸の一辺)厚さ(mm)16質量(kg)1.2イエロー長さ(m)1
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
    耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
  • ドクターグリップCL プレイボーダー パイロット

    ドクターグリップCL プレイボーダー

    パイロット(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。
    用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
  • ウェットクリーナー 日常手入 ナカバヤシ

    ウェットクリーナー 日常手入

    ナカバヤシ
    279税込307
    1パック(15枚)
    当日出荷
    汚れ落とし専用のウェットタイプクリーナーです。オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器の本体に付いた手あかや汚れをきれいに拭き取ります。
    成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質レーヨンポリエステル製不織布質量(g)35シートサイズ(mm)150×150適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×15×165RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ携帯タイプ効果帯電防止
  • ホルダー(200-DGCAM009) サンワダイレクト

    ホルダー(200-DGCAM009)

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
    取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
    材質PP耐荷重300kg
  • ウェットクリーナー TV・光沢画面 ナカバヤシ

    ウェットクリーナー TV・光沢画面

    ナカバヤシ
    368税込405
    1パック(15枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。優れた拭き取り性と吸収性を発揮し強力に汚れを落とします。拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりです。
    成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質アクリル系超極細繊維不織布適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、パソコン画面RoHS指令(10物質対応)対応
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • 焼き鳥グリル ライソン

    焼き鳥グリル

    ライソン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    わが家でカンタン本格焼き鳥! 家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか? 余分な油を落として、美味しくヘルシー。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
    付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 三脚(200-DGCAM018) サンワダイレクト

    三脚(200-DGCAM018)

    サンワダイレクト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
    材質ABS質量(g)約80耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ