カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
「dgc1230」の検索結果

デジタルファインサーモ
八光電機¥54,980税込¥60,4781個当日出荷接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750