「dgm25mkc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式/セルモータ式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2.8騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • 発電機専用コンセントボックス 新ダイワ

    発電機専用コンセントボックス

    新ダイワ
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!。軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!。フックで掛けるだけの簡単設置。市販の南京錠が掛けられます。100V/15Aコンセントを12個装備。単相3線接続端子専用
    付属品接続ケーブル(2m)、Uリングフック、DGM1000MI用アタッチメント、ワッシャー×3枚(出力端子M8用)適合機種DGM80BMK、DGM150BMK、DGM130MK、DGM150UMK、DGM25MKC-D(-PD)、DGM450MK(-P)、DGM600MK(-P)、DGM1000MI-D(-PD)質量(kg)本体乾燥:14.6口数コンセン:12コンセント出力100V/15A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)555×428×298
発電機カテゴリ