カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「dh-265」の検索結果

強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
強力ドレッサー専用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381パック(12枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
強力ドレッサホルダ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
替刃式鋸 ダイハード265 替刃
ナカヤ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
ハンガー (ボルト無し) ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。質量(kg)0.03色ホワイト
替刃式鋸 ダイハード265 本体
ナカヤ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート