カテゴリ

  • 機構部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-63」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)63取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)10ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    819税込901
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デンコーホルソー 未来工業

    デンコーホルソー

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm全長(mm)105径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
  • ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO

    ダイスハンドル(鉄製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
  • リングフック 座付 ハイロジック

    リングフック 座付

    ハイロジック
    739税込813
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • 161Zスナップ ハイロジック

    161Zスナップ

    ハイロジック
    769税込846
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • ケーブル横出しトロリー 5P20A Panasonic(パナソニック)

    ケーブル横出しトロリー 5P20A

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • D40KZスナップ ハイロジック

    D40KZスナップ

    ハイロジック
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • クロスラインフック ハイロジック

    クロスラインフック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • 202Zスナップ ハイロジック

    202Zスナップ

    ハイロジック
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質亜鉛ダイガストサイズ5/8耐荷重(kg)30
  • CG Series(CG1DH63) SMC

    CG Series(CG1DH63)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDG1DH63) SMC

    CD Series(CDG1DH63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    630税込693
    1パック(6枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • 六角穴付ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1袋(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDH

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目) エスコ

    ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目)

    エスコ
    8,750税込9,625
    1本
    翌日出荷
    マンドレルあり。
    用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000~12000ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5
  • ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)

    ポイント用トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
  • UD型トロリー Panasonic(パナソニック)

    UD型トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    8,513税込9,364
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • 軽中量棚TLA型用両開き扉 TRUSCO

    軽中量棚TLA型用両開き扉

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装幅(mm)900
  • ニュアトーン キッチンハサミ 貝印

    ニュアトーン キッチンハサミ

    貝印
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    ギザ刃で食材をつかみやすいキッチンハサミ。食洗機可能で、お手入れ簡単。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)ベージュグレー質量(g)(約)121寸法(cm)(約)9×22.2×1.5
  • ニュアトーン ピーラー 貝印

    ニュアトーン ピーラー

    貝印
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃)ベージュグレー質量(g)(約)18寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • ニュアトーン チリトリザルバット 貝印

    ニュアトーン チリトリザルバット

    貝印
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    切った食材をすくい取れる/あつめるチリトリざるバット。バットのフチのエッジで、切った食材をすくい取ることができる。電子レンジ対応で簡単調理。コンパクトに重ねてしまえるセット。便利な目盛り付き。食洗機可能で、お手入れ簡単。
    材質フタ・ザル・バット:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度‐20℃)、満水容量790mlオールドラズベリー質量(g)(約)221寸法(cm)(約)20.2×11.4×8.2
  • ニュアトーン ピーラー 貝印

    ニュアトーン ピーラー

    貝印
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃)オールドラズベリー質量(g)(約)18寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
  • ニュアトーン チリトリザルバット 貝印

    ニュアトーン チリトリザルバット

    貝印
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    切った食材をすくい取れる&あつめるチリトリざるバット。バットのフチのエッジで、切った食材をすくい取ることができる。電子レンジ対応で簡単調理。コンパクトに重ねてしまえるセット。便利な目盛り付き。食洗機可能で、お手入れ簡単。
    材質フタ・ザル・バット:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度‐20℃)、満水容量790mlベージュグレー質量(g)(約)221寸法(cm)(約)20.2×11.4×8.2
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • シリコーン保存バッグ 貝印

    シリコーン保存バッグ

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
    材質(本体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150

    サンドビック
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)