カテゴリ
- オフィス家具(40)
- 切削工具(35)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(8)
- 電動工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
- 雅(11)
- CKD(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 渡辺電機工業(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エレコム(4)
- 関西工具製作所(4)
- omron(オムロン)(3)
- SPG(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- イワブチ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dh-e」の検索結果

カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
DHホルダー
篠原電機¥849~税込¥934~1個当日出荷増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ヘッドバンド式ヘッドライト
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
HDMI延長ケーブル
ELPA(2件のレビュー)¥1,044~税込¥1,148~1個当日出荷お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。用途補修部品に。補修部品に。仕様TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップトラスコ品番855-0558適合本体TD-77、TD-78材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)10使用空気圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)33ノズル直径(mm)32018年トラスコ掲載ページ5 0624ノズル取付口M14P1.0
LEDズームヘッドライト(乾電池式)
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
電子ブザー e2s Bedhead
e2s¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥45,900税込¥50,4901台5日以内出荷質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110色ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー
SUNMI¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷SUNMI HANDHELDは高性能なCMOSセンサを採用し、白色のライトと赤色エイミングライトの組み合わせで、バーコード/二次元コードシンボルに照準を合わせやすく、光量が不足する場合でも迅速に紙や画面上のシンボルを識別できます。一台で商品バーコードを読み取るPOSスキャナと支払いQRを読み取る決済スキャナの役割をこなせます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。滑り防止ゴムにより使用中の予想外の落下を防ぎます。ボディのハンドル部でコネクタとケーブル端を保護。ケーブルの断線や脱落しにくい設計です。耐久性のある構造で、300万回の使用に耐えることができます。1.2mの高さから落下しても動作に支障はありません。用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル電源電圧DC5V±5%分解能0.0762mm(3mil)寸法(cm)16×9.5×7.1保存温度(℃)-40~+70消費電力(mA)500読取傾斜 ±50°/旋回360°/偏差±50°視野角水平45°、垂直34°LED白色LED(エイマーLED:赤色LED 625nm)動作温度(℃)-10~50コントラスト≧30%耐静電気放電±8kV(接触放電)、±15kV(気中放電)インジケータブザー、バイブレータ、LED読取深度(mm)EAN13(13mil)55~300mm、QRコード(15mil)35~190mmイメージセンサーCMOS、640×480ピクセル湿度(%)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2
マンドリン弦
D'Addario¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷超極薄 ePTFE フィルムコーティングにより高い耐久性と滑らかな手触りを実現した XS Mandolin Phosphor Bronze マンドリン弦。NY Steel コアと精密な Phosphor Bronze 巻線により、温かく明瞭なトーンと優れたチューニング安定性を確保。11.5-41 の Medium/Heavy はより強いテンションと力強いアタックを持ち、音量と存在感を重視する奏者に適したセット。 。・マンドリン弦(XS Phosphor Bronze/コーティング) 。・温かく明瞭なフォスファーブロンズトーン 。・高耐久コーティングで長寿命 。・優れたチューニング安定性と強度素材NY Steel コア、Phosphor Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティングゲージ0115-041(.0115/.0115/.016/.016/.026w/.026w/.041w/.041w)
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) アトラス(F24) 年式:H19/06~
雅¥8,598税込¥9,4581台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) 07フォワード 標準・ワイド共用/07エルフハイキャブ 標準・ワイド共用 年式:H19/10~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) 17プロフィア/17レンジャー 標準・ワイド共用 年式:H29/05~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) クオン/フレンズコンドル 標準・ワイド共用/パーフェクトクオン 年式:H16/11~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター 標準・ワイド共用 年式:H14/06~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12~H29/04
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席