カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「dh-sw4kp21bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター×1 個、保証規定材質メタル質量(g)約106(本体)ポート数入力:2 出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V 1A適合規格VCCI クラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0b
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ