カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「dh0211」の検索結果

アース付100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から4日以内出荷セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,098税込¥8,9081セット翌々日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)433
WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ