カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dh0223」の検索結果

三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から83日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応