カテゴリ
- 電気材料(4)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
「dh242」の検索結果

センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
ベアリング内蔵型重量用アジャスターボルト
ダイワアドテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷重量機械の調整に適しています。 太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。 台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型アジャスターです。 特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。 スラストベアリングへの塵の侵入を防止するため、PPワッシャーでカバーしています。
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット
関西工具製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。