カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)

「dh2431」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
    仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
  • IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ドーム型制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS