カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)

「dh2613w」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)エンドキャップ ホワイトPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
欠品中
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
ホワイト質量(kg)0.006
リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)リーラーコンセント(2コ用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)100Vダクト接続用部品フィードインキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックライティングレール(直付用)東芝ライテック(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 3mN95白Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)3
作業用手袋 迷彩 JAPPY作業用手袋 迷彩JAPPY(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
伸縮性がありソフトな快適フィット感 滑りにくく、しっかりとしたグリップ力 洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥 ポリウレタン(手のひら)は日本製
JAPPY フィット JAPPYJAPPY フィットJAPPY(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5双)
当日出荷から翌日出荷
中スベリを抑える皮を越えた新素材! 軽さと通気性に富む 抜群のグリップ力と耐久性 ポリウレタン(手のひら)は日本製
用途作業用材質-入数(双)5手のひらまわり(cm)-
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30本体Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ仕様4P30A300V・E付適合規格(PS)E
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)ハンガー (ボルト無し) ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
質量(kg)0.03ホワイト