カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「dh27791w」の検索結果

ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E