カテゴリ

  • メカニカル部品(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 制御機器(25)
  • 作業工具(25)
  • 厨房用品(23)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 建築金物(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh30」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ロータリハンマドリル DH30PC2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH30PC2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 義星丁番 SYS(シブタニ)

    義星丁番

    SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
  • 18-8T型ピーラー 貝印

    18-8T型ピーラー

    貝印(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
    全長(mm)137質量(kg)0.062材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0567-1101TKG品番(2017)6-0508-2301
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
  • SMD-21用特殊ハンダ サンハヤト

    SMD-21用特殊ハンダ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    タイプ一般タイプ
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。トラスコ品番363-0207全長(mm)200質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90寸法S(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8計量スプーン 貝印

    18-8計量スプーン

    貝印(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
    セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本材質本体:18-8ステンレススチール全長(mm)142質量(g)91アズワン品番65-1220-72TKG品番9-0512-0901TKG品番(2017)6-0458-1301商品タイプセット品
  • セレクト100 せん切り器 貝印

    セレクト100 せん切り器

    貝印(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
    材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-70寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
  • ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック 20本パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABS取付穴(mm)12×19.5
  • LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式 ELPA

    LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式

    ELPA(2件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
    用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式消費電力(W)0.4光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー検知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 18-8I型ピーラー 貝印

    18-8I型ピーラー

    貝印(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    I型なので庖丁感覚で使えます。
    全長(mm)179質量(kg)0.059材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0565-1401TKG品番(2017)6-0507-1601
  • セレクト100 キッチンバサミ 貝印

    セレクト100 キッチンバサミ

    貝印(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    細刃と太刃を組み合わせ、丈夫で鋭い切れ味を実現しました。
    材質刃:ステンレス刃物鋼、かしめ部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度130度)質量(g)122寸法(幅×奥行×高さ)(mm)213×90×15
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)65
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • セレクト100 ミニしぼり SELECT100

    セレクト100 ミニしぼり

    SELECT100
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    すだち・シークァーサーなど小さな果実も手で絞るよりムダなく絞れます。
    材質アルミニウム合金質量(g)187寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×70×30
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー

    コンバム(旧:妙徳)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダ

    バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m

    アサダ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックス極短セット(全長:18mm) ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット(全長:18mm)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
  • ヘックス極短セット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1セット(7本)
    当日出荷
    ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30対辺(mm)【軸】6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクト100 シリコンべら 貝印

    セレクト100 シリコンべら

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    すくいやすい形を追求し、しなやかでこしのあるシリコンの一体型です。
    材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール質量(g)97アズワン品番65-1220-75寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×55×11
  • セレクト100 細千切り器 貝印

    セレクト100 細千切り器

    貝印(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
    材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-71寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
  • ステンレス ターナー 貝印

    ステンレス ターナー

    貝印(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    しなやかな弾力を持つ、返しやすいターナーです。
    材質本体:ステンレススチール全長(mm)275質量(kg)0.078ヘラサイズ(mm)35×72TKG品番9-0473-0401TKG品番(2017)6-0443-0701
  • セレクト100 ミニ すり鉢 貝印

    セレクト100 ミニ すり鉢

    貝印(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
    セット内容すりこぎ(天然木)材質本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴)質量(g)232アズワン品番65-1220-79寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×102×64
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • アルミ ニンニクしぼり 貝印

    アルミ ニンニクしぼり

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
    材質本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)質量(kg)0.146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×48×31TKG品番9-0573-0801TKG品番(2017)6-0513-1201
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • HDMI-DVIケーブル MCO

    HDMI-DVIケーブル

    MCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス
  • VH-30D用ホルダーアーム SK(新潟精機)

    VH-30D用ホルダーアーム

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2m アサダ

    ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2m

    アサダ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7880
  • ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×7.7m アサダ

    ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×7.7m

    アサダ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7879
  • スクライバー(SDH30専用) SK(新潟精機)

    スクライバー(SDH30専用)

    SK(新潟精機)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • 610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]

    610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:黄銅、AES樹脂
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
  • バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2m アサダ

    バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2m

    アサダ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7867
  • ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダ

    ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m

    アサダ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7873
  • 天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用 オーロラ

    天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用

    オーロラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
    用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセットメタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ