カテゴリ
- 農業機械(153)
- メカニカル部品(92)
- 機構部品(57)
- 切削工具(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 住設機器(32)
- 制御機器(15)
- 作業工具(12)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(8)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- GLOBE(旧堀内製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
- SMC(47)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(4)
- エレコム(6)
- スバル(153)
- ベッセル(4)
- 三木プーリ(51)
- 協育歯車(22)
- 山本電機製作所(6)
- 東京発条製作所(52)
- 椿本チエイン(8)
- 渡辺製作所[住設機器](32)
- 篠原電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dh50」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2DH50
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)ストローク(mm)450作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH50
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(180本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)
篠原電機(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボード用ディスプレイフック 20本パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20本)当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。材質ABS取付穴(mm)12×19.5
高級ダスター刷毛
宮谷製作所¥699税込¥7691本当日出荷チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。 毛先が細く、細かなチリなどの清掃に! 毛質が柔らかく扱い易くなっております。用途チリ掃除・清掃刷毛として
ダイスハンドル(鉄製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
ディスポーザブル細胞計算盤
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50枚)当日出荷から3日以内出荷1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。寸法(mm)76×26×2
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc





モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付
未来工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付長さ(m)2
複合材用デュアル・ホールカッター セット
大見工業¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50TN)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ダイスホルダー スライドタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用質量(g)2788ダイス径寸法(Φmm)50
DHホルダー
篠原電機¥449税込¥4941個当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
BEST(ベスト)[金物]¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷材質:黄銅、AES樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
DHホルダー(コンセント取付タイプ)
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
PFAダストホルダー DHシリーズ
フロンケミカル¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷から5日以内出荷撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
ボード用ディスプレイフック
メイワパーツ¥2,498~税込¥2,748~1セット(200本)5日以内出荷台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。材質ABS色ホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
重量用リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
...