カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
「dh5240s」の検索結果

集電アーム タンデム型 平板用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
トロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
集電アーム 4P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58