カテゴリ
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dh8530」の検索結果

抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
重量用アジャスターADH型(鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応