カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(7)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト



引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。仕様2P色白定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。仕様2P色黒定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
角型引掛シーリングプラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷コンセントを引掛シーリングに変換できます定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
ジョイナS(ストレート)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19


抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ライティングレール用プラグ
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
TE Connectivity シーリングプラグ Econoseal Jシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シーリングプラグ併用 = AMP-ECONOSEAL-Jコネクタシリーズ = EconoSeal JTE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタアクセサリ. Econoseal Jシリーズ自動車用ワイヤコネクタ用のアクセサリ製品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら