カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「dhb-30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具ユーボン
919税込1,011
1個
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHBNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角25°
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズユーボン
699税込769
1個
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミルNS(日進工具)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)25
リペアバッテリー/3000mAh IDEALリペアバッテリー/3000mAhIDEAL
3,590税込3,949
1個
翌々日出荷
IDEAL ID-201・202・203共通のバッテリー単体です。
適合ID-201/HEAT1【ヒート1】・ID-202/HEAT2【ヒート2】・ID-203/HEAT3【ヒート3】
天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事)天吊コンパクトハンガーAURORA(共栄商事)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様実用新案取得品付属品機器取付用ボルトセット積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
天吊りコンパクトハンガー AURORA(共栄商事)天吊りコンパクトハンガーAURORA(共栄商事)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型