カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dhc-20(t)」の検索結果

保護カバー取付タイプ
篠原電機¥289税込¥3181個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
DHホルダー
日東工業¥3,698税込¥4,0681セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
DHホルダー
篠原電機¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理